GENERAL CABLE - AEROPREX RZ AL 1KV 1x25+1x54,6 NEGRO
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material del conductor - Aluminio
Sección del conductor - 25 mm²
Categoría conductor - Clase 2 = rígido de varios hilos
Número de núcleos - 1
Especificación aislamiento de núcleo - Polietileno reticulado (XLPE)
Packaging
1 metro
Referencia del fabricante
1072112NGP
Ref.Sonepar
GENC1072112NGP
EAN
8427361052417
Material del conductor:
Aluminio
Sección del conductor:
25 mm²
Categoría conductor:
Clase 2 = rígido de varios hilos
Número de núcleos:
1
Especificación aislamiento de núcleo:
Polietileno reticulado (XLPE)
Color cubierta:
Negro
Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6:
Fca
Diámetro exterior aprox.:
22.6 mm
Tensión nominal U0:
600 V
Tensión nominal U:
1000 V
Peso:
310 kg/km
Un producto de GENERAL CABLE
Descubra la serie GENERAL CABLE


