GENERAL CABLE - CABLE ARMIGRON-M UNFIRE 1KV 3G4mm2 NEGRO

Grupo General Cable Sistemas, S.L.
CopiarCopiar
GENERAL CABLE - CABLE ARMIGRON-M UNFIRE 1KV 3G4mm2 NEGRO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Material del conductor - Cobre

  • Sección del conductor - 4 mm²

  • Categoría conductor - Clase 5 = flexible

  • Número de núcleos - 3

Packaging

  • 1 metro

Huella de carbono del producto

1479 Kg CO₂-eq/Km

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

1714308NGPG

Ref.Sonepar

GENC1714308NGPG

EAN

8427361459308

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Material del conductor:

Cobre

Sección del conductor:

4 mm²

Categoría conductor:

Clase 5 = flexible

Número de núcleos:

3

Especificación aislamiento de núcleo:

Polietileno reticulado (XLPE)

Identificación del conductor:

Color

Con conductor de protección:

Apantallamiento:

no

Blindaje/refuerzo:

Ninguno

Material funda exterior:

Policloruro de vinilo (PVC)

Especificación material funda externa:

Otros

Color cubierta:

Negro

Nivel de humo bajo (de acuerdo con IEC 61034-2):

no

Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6:

Eca

Diámetro exterior aprox.:

15.1 mm

Tensión nominal U0:

600 V

Tensión nominal U:

1000 V

Peso:

405 kg/km

Cable Armigron-M de color negro, flexible, resistente hidrocarburos, 3G4mm², 1Kv, para transmisión de energía en servicio fijo en refinerías, industrias petroquímicas, locales con riesgo de incendios y explosión, húmedos, gasolineras. Incorpora conductor de cobre rígido Cu Clase 5, aislamiento de polietileno reticulado, temperatura máxima del conductor 90ºC.

Un producto de GENERAL CABLE

Descubra la serie GENERAL CABLE