GENERAL CABLE - CABLE BIGGFLEX PLANO H05VVH2-F 2x1 BLANCO - 1177205BLP
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Material del conductor - Cobre
Superficie conductor - Descubierto
Sección del conductor - 1 mm²
Categoría conductor - Clase 5 = flexible
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
468 Kg CO₂-eq/Km
Referencia del fabricante
1177205BLP
Ref.Sonepar
495269
EAN
8427361369720
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Material del conductor:
Cobre
Superficie conductor:
Descubierto
Sección del conductor:
1 mm²
Categoría conductor:
Clase 5 = flexible
Número de núcleos:
2
Aislamiento del núcleo:
Policloruro de vinilo (PVC)
Color núcleo:
Varios
Temperatura de conductor máxima:
70 °C
Blindaje/refuerzo:
Ninguno
Material funda exterior:
Policloruro de vinilo (PVC)
Color cubierta:
Blanco
Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6:
Ninguno
Clase de comportamiento al humo acorde a EN 13501-6:
Ninguno
Clase europea gotas/partículas ardiendo acorde a EN 13501-6:
Ninguno
Clase europea acidez acorde a EN 13501-6:
Ninguno
Diámetro exterior aprox.:
7.1 mm
Tensión nominal U0:
300 V
Tensión nominal U:
500 V
Un producto de GENERAL CABLE
Descubra la serie GENERAL CABLE


