GENERAL CABLE - Cable Cu duro 35mm2 BOBINA - TC4130099P

Grupo General Cable Sistemas, S.L.
CopiarCopiar
GENERAL CABLE - Cable Cu duro 35mm2 BOBINA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material del conductor - Cobre

  • Sección del conductor - 35 mm²

  • Categoría conductor - Clase 2 = rígido de varios hilos

  • Forma del conductor - Redondo

  • Diámetro exterior aprox. - 7.3 mm

Packaging

  • 1 kilogramo

Referencia del fabricante

TC4130099P

Ref.Sonepar

GENCTC4130099P

EAN

8427361016761

Material del conductor:

Cobre

Sección del conductor:

35 mm²

Categoría conductor:

Clase 2 = rígido de varios hilos

Forma del conductor:

Redondo

Diámetro exterior aprox.:

7.3 mm

Hilos y cables. Cobre desnudo. CABLE Cu DURO 35mm2 BOBINA

Un producto de GENERAL CABLE

Descubra la serie GENERAL CABLE