GENERAL CABLE - CABLE Cu DURO 50mm2 ROLLO - TC4140199P

Grupo General Cable Sistemas, S.L.
CopiarCopiar
GENERAL CABLE - CABLE Cu DURO 50mm2 ROLLO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material del conductor - Cobre

  • Sección del conductor - 50 mm²

  • Categoría conductor - Clase 2 = rígido de varios hilos

  • Forma del conductor - Redondo

  • Diámetro exterior aprox. - 8.7 mm

Packaging

  • 25 kilogramo

Referencia del fabricante

TC4140199P

Ref.Sonepar

GENCTC4140199P

EAN

8427361016815

Material del conductor:

Cobre

Sección del conductor:

50 mm²

Categoría conductor:

Clase 2 = rígido de varios hilos

Forma del conductor:

Redondo

Diámetro exterior aprox.:

8.7 mm

Un producto de GENERAL CABLE

Descubra la serie GENERAL CABLE