GENERAL CABLE - Cable ENERGY Class RV-K FOC 1KV 2x10mm² negro (Bobina) - 20303074
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material del conductor - Cobre
Superficie conductor - Descubierto
Sección del conductor - 10 mm²
Categoría conductor - Clase 5 = flexible
Forma del conductor - Redondo
Packaging
1 metro
Referencia del fabricante
20303074
Ref.Sonepar
33785
EAN
8427361144365
Material del conductor:
Cobre
Superficie conductor:
Descubierto
Sección del conductor:
10 mm²
Categoría conductor:
Clase 5 = flexible
Forma del conductor:
Redondo
Número de núcleos:
2
Aislamiento del núcleo:
Otros
Especificación aislamiento de núcleo:
Polietileno reticulado (XLPE)
Identificación de los conductores aislados según HD 308 S2:
sí
Identificación del conductor:
Color
Revestimiento laminado:
no
Elementos de fibra óptica:
no
Con conductor de protección:
no
Capa de semiconducción interior:
no
Capa de semiconducción exterior:
no
Apantallamiento:
no
Hilo de desgarro:
no
Revestimiento de conductores:
no
Conductores con distinta sección:
0
Conductor concéntrico:
Ninguno
Material funda exterior:
Policloruro de vinilo (PVC)
Especificación material funda externa:
Otros
Color cubierta:
Negro
Geometría del cable:
Redondo
Revestimiento conductor:
no
Conductores de bloqueo longitudinal de agua:
no
Pantalla de bloqueo longitudinal de agua:
no
Retardante de llama según IEC 60332-1-2:
sí
Retardante de llama según IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):
no
Retardante de llama según IEC 60332-3-22 (Cat A):
no
Retardante de llama según IEC 60332-3-23 (Cat B):
no
Retardante de llama según IEC 60332-3-24 (Cat C):
no
Retardante de llama según IEC 60332-3-25 (Cat D):
no
Nivel de humo bajo (de acuerdo con IEC 61034-2):
no
Sin halógenos según IEC 60754-1:
no
Sin halógeno (según IEC 60754-2):
no
Sin halógenos según IEC 60754-3:
no
Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6:
Eca
Clase de comportamiento al humo acorde a EN 13501-6:
Ninguno
Clase europea gotas/partículas ardiendo acorde a EN 13501-6:
Ninguno
Clase europea acidez acorde a EN 13501-6:
Ninguno
Radio mínimo permitido de doblado, aplicación fija, instalación permanente:
55 mm
Peso:
304 kg/km
Temperatura de conductor máxima:
90 °C
Temperatura de funcionamiento, flexible:
0...90 °C
Temperatura de funcionamiento, fija/rígido:
-15...90 °C
Tensión nominal U:
1 kV
Apropiado como cable de instalación:
sí
Certificado para aplicaciones navales:
no
Apropiado como cable de media tensión:
no
Apropiado como cable de alta tensión:
no
Certificado para aplicaciones aeroportuarias:
no
Un producto de GENERAL CABLE
Descubra la serie GENERAL CABLE


