Fin de vida

GENERAL CABLE - Cable ENERGY Class RV-K FOC 1KV 3G1,5mm² negro (Bobina)

Grupo General Cable Sistemas, S.L.
CopiarCopiar
GENERAL CABLE - Cable ENERGY Class RV-K FOC 1KV 3G1,5mm² negro (Bobina)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Material del conductor - Cobre

  • Sección del conductor - 1.5 mm²

  • Categoría conductor - Clase 5 = flexible

  • Número de núcleos - 3

Packaging

  • 1 metro

Huella de carbono del producto

1479 Kg CO₂-eq/Km

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

20303076

Ref.Sonepar

33801

EAN

8427361144570

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Material del conductor:

Cobre

Sección del conductor:

1.5 mm²

Categoría conductor:

Clase 5 = flexible

Número de núcleos:

3

Aislamiento del núcleo:

Policloruro de vinilo (PVC)

Especificación material funda externa:

Polietileno reticulado (XLPE)

Color cubierta:

Negro

Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6:

Eca

Diámetro exterior aprox.:

9.02 mm

Tensión nominal U0:

600 V

Tensión nominal U:

1000 V

Peso:

110 kg/km

Diseñado según UNE 21123-2. Cable de fácil pelado y alta flexibilidad tipo RV-K con conductores de cobre flexible y tensión nominal 0,6/1 kV. Aislamiento de XLPE y cubierta de PVC. Clase de reacción al fuego Eca. Baja emisión de halógenos y no propagador de la llama.

Un producto de GENERAL CABLE

Descubra la serie GENERAL CABLE