GENERAL CABLE - Cable ENERGY Class RV-K FOC 1KV 5G35mm² negro (Bobina)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material del conductor - Cobre
Sección del conductor - 35 mm²
Categoría conductor - Clase 5 = flexible
Número de núcleos - 5
Aislamiento del núcleo - Policloruro de vinilo (PVC)
Packaging
1 metro
Referencia del fabricante
20303102
Ref.Sonepar
GENC1994513NGP
EAN
8427361145775
Material del conductor:
Cobre
Sección del conductor:
35 mm²
Categoría conductor:
Clase 5 = flexible
Número de núcleos:
5
Aislamiento del núcleo:
Policloruro de vinilo (PVC)
Especificación material funda externa:
Polietileno reticulado (XLPE)
Color cubierta:
Negro
Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6:
Eca
Diámetro exterior aprox.:
30.6 mm
Tensión nominal U0:
600 V
Tensión nominal U:
1000 V
Peso:
2070 kg/km
Un producto de GENERAL CABLE
Descubra la serie GENERAL CABLE


