GENERAL CABLE - Cable Exzhellent 1000V RZ1-K 0,6/1kV 2x2,5 verde

Grupo General Cable Sistemas, S.L.
CopiarCopiar
GENERAL CABLE - Cable Exzhellent 1000V RZ1-K 0,6/1kV 2x2,5 verde

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material del conductor - Cobre

  • Superficie conductor - Descubierto

  • Sección del conductor - 2.5 mm²

  • Categoría conductor - Clase 5 = flexible

  • Número de núcleos - 2

Packaging

  • 1 metro

Referencia del fabricante

1992207VDP

Ref.Sonepar

33854

EAN

8427361248957

Material del conductor:

Cobre

Superficie conductor:

Descubierto

Sección del conductor:

2.5 mm²

Categoría conductor:

Clase 5 = flexible

Número de núcleos:

2

Aislamiento del núcleo:

Otros

Especificación aislamiento de núcleo:

Otros

Identificación del conductor:

Color

Temperatura de conductor máxima:

90 °C

Material funda exterior:

Poliolefina

Especificación material funda externa:

Otros

Color cubierta:

Verde

Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6:

Ninguno

Clase de comportamiento al humo acorde a EN 13501-6:

Ninguno

Clase europea gotas/partículas ardiendo acorde a EN 13501-6:

Ninguno

Clase europea acidez acorde a EN 13501-6:

Ninguno

Diámetro exterior aprox.:

9.4 mm

Tensión nominal U0:

0.6 V

Tensión nominal U:

1 V

Forma del conductor:

Redondo

Cable Exzhellent® 1000V RZ1-K de color verde, flexible, fácil pelado y manejable, 2x2,5mm², 0,6/1kV para línea general de alimentación, locales de pública concurrencia. Incorpora conductor de cobre rígido Cu Clase 5, aislamiento de polietileno reticulado, temperatura máxima del conductor 90ºC. Los cables de alta seguridad Exzhellent son respetuosos con el medio ambiente, no propagan la llama ni el incendio, ni desprenden humos tóxicos ni corrosivos.

Un producto de GENERAL CABLE

Descubra la serie GENERAL CABLE