GENERAL CABLE - Cable Exzhellent 1000V RZ1-K 0,6/1kV 3G6 verde
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material del conductor - Cobre
Superficie conductor - Descubierto
Sección del conductor - 6 mm²
Categoría conductor - Clase 5 = flexible
Número de núcleos - 3
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1992309VDP
Ref.Sonepar
77802
EAN
8427361249022
Material del conductor:
Cobre
Superficie conductor:
Descubierto
Sección del conductor:
6 mm²
Categoría conductor:
Clase 5 = flexible
Número de núcleos:
3
Aislamiento del núcleo:
Otros
Especificación aislamiento de núcleo:
Otros
Identificación del conductor:
Color
Temperatura de conductor máxima:
90 °C
Material funda exterior:
Poliolefina
Especificación material funda externa:
Otros
Color cubierta:
Verde
Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6:
Ninguno
Clase de comportamiento al humo acorde a EN 13501-6:
Ninguno
Clase europea gotas/partículas ardiendo acorde a EN 13501-6:
Ninguno
Clase europea acidez acorde a EN 13501-6:
Ninguno
Diámetro exterior aprox.:
12.3 mm
Tensión nominal U0:
0.6 V
Tensión nominal U:
1 V
Forma del conductor:
Redondo
Un producto de GENERAL CABLE
Descubra la serie GENERAL CABLE


