GENERAL CABLE - Cable Exzhellent 750V 1x16mm2 R100 azul - 1656111AZP

Grupo General Cable Sistemas, S.L.
CopiarCopiar
GENERAL CABLE - Cable Exzhellent 750V 1x16mm2 R100 azul

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Material del conductor - Cobre

  • Superficie conductor - Descubierto

  • Sección del conductor - 16 mm²

  • Categoría conductor - Clase 5 = flexible

Packaging

  • 100 metro

Huella de carbono del producto

546 Kg CO₂-eq/Km

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

1656111AZP

Ref.Sonepar

33567

EAN

8427361410590

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Material del conductor:

Cobre

Superficie conductor:

Descubierto

Sección del conductor:

16 mm²

Categoría conductor:

Clase 5 = flexible

Número de núcleos:

1

Aislamiento del núcleo:

Poliolefina

Color núcleo:

Azul

Temperatura de conductor máxima:

70 °C

Blindaje/refuerzo:

Ninguno

Material funda exterior:

Poliolefina

Color cubierta:

Azul

Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6:

Ninguno

Clase de comportamiento al humo acorde a EN 13501-6:

Ninguno

Clase europea gotas/partículas ardiendo acorde a EN 13501-6:

Ninguno

Clase europea acidez acorde a EN 13501-6:

Ninguno

Diámetro exterior aprox.:

7 mm

Tensión nominal U0:

450 V

Tensión nominal U:

750 V

Cable Exzhellent® 750V de color azul, flexible, fácil pelado, 1x16mm², para instalaciones protegidas bajo tubo o canaleta en derivaciones individuales y en servicios generales en locales de pública concurrencia. Incorpora conductor de cobre rígido Cu Clase 5, aislamiento de poliolefina, temperatura máxima del conductor 70ºC. Los cables Exzhellent son respetuosos con el medio ambiente, no propagan la llama ni el incendio, ni desprenden humos tóxicos ni corrosivos.

Un producto de GENERAL CABLE

Descubra la serie GENERAL CABLE