GENERAL CABLE - Cable Exzhellent C&C ES07Z1-R 10CL-2 negro - 7289110NGP
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Material del conductor - Cobre
Sección del conductor - 10 mm²
Categoría conductor - Clase 2 = rígido de varios hilos
Número de núcleos - 1
Packaging
1 metro
Huella de carbono del producto
1065 Kg CO₂-eq/Km
Referencia del fabricante
7289110NGP
Ref.Sonepar
GENC7289110NGP
EAN
8427361188376
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Material del conductor:
Cobre
Sección del conductor:
10 mm²
Categoría conductor:
Clase 2 = rígido de varios hilos
Número de núcleos:
1
Aislamiento del núcleo:
Poliolefina
Con conductor de protección:
no
Apantallamiento:
no
Material funda exterior:
Ninguno
Color cubierta:
Negro
Nivel de humo bajo (de acuerdo con IEC 61034-2):
sí
Tensión nominal U0:
0.45 V
Tensión nominal U:
0.75 V
Un producto de GENERAL CABLE
Descubra la serie GENERAL CABLE


