Fin de vida

GENERAL CABLE - Cable EXZHELLENT Class 1000V RZ1-K (AS) 4G10 verde - 1S31410VDP

Grupo General Cable Sistemas, S.L.
CopiarCopiar
GENERAL CABLE - Cable EXZHELLENT Class 1000V RZ1-K (AS) 4G10 verde

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sección del conductor - 10 mm²

  • Categoría conductor - Clase 5 = flexible

  • Número de núcleos - 4

  • Aislamiento del núcleo - Poliolefina

  • Identificación del conductor - Color

Packaging

  • 1 metro

Referencia del fabricante

1S31410VDP

Ref.Sonepar

GENC1S31410VDP

EAN

8427361249084

Sección del conductor:

10 mm²

Categoría conductor:

Clase 5 = flexible

Número de núcleos:

4

Aislamiento del núcleo:

Poliolefina

Identificación del conductor:

Color

Apantallamiento:

no

Material funda exterior:

Poliolefina

Tensión nominal U0:

600 kV

Tensión nominal U:

1000 kV

Manguera con 4 conductores de 10 mm² de cobre flexibles clase 5 aislados con polietileno reticulado (XLPE) y con cubierta exterior de poliolefina termoplástica libre de halógenos color verde. La serie de cables EXZHELLENT XXI 1000V, está constituida por cables de 600/1000V, correspondiendo su designación técnica a RZ1-K (AS). Son capaces de trabajar a muy baja temperatura (-40 ºC). La temperatura máxima del conductor en servicio permanente es de 90 ºC. Los cables de Alta Seguridad (AS) son No Propagadores de la Llama, No Propagadores del Incendio (categoria C para diámetros superiores a 12 mm y categoria D para diámetros inferiores a 12 mm), de reducidad opacidad de los humos emitidos, libres de halógenos y de reducida acidez y corrosividad de los gases emitidos durante la combustión. Aplicación: Son cables especialmente indicados para ser instalados en viviendas (línea general de alimentación y derivaciones individuales) según indica el Reglamento de Baja Tensión en las correspondientes ITC-BT-14 y 15, en los locales de pública concurrencia según ITC-BT-28, así como en aquellos lugares donde se pretenda elevar el grado de seguridad. EXZHELLENT XXI 1000V, de General Cable son productos certificados con la marca AENOR y cumplen la siguiente normativa: UNE 21123-4 - Norma constructiva IEC 60502-1 - Norma constructiva UNE-EN 60332-1-2 - No propagador de la llama UNE-EN 60332-3-24 ó 25 - No propagador del incendio UNE-EN 50267 - Baja acidez y corrosividad de los gases UNE-EN 61034 - Baja opacidad de los humos emitidos IEC 60332-1-2 - No propagador de la llama IEC 60332-3-24 ó 25 - No propagador del incendio IEC 60754 - Baja acidez y corrosividad de los gases IEC 61034 - Baja opacidad de los humos emitidos

Un producto de GENERAL CABLE

Descubra la serie GENERAL CABLE