GENERAL CABLE - Cable EXZHELLENT Class SOLAR H1Z2Z2-K 1,8kV 1x4 negro (Bobina) - 20303005
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material del conductor - Cobre
Sección del conductor - 4 mm²
Categoría conductor - Clase 5 = flexible
Número de núcleos - 1
Aislamiento del núcleo - Goma
Packaging
1 metro
Referencia del fabricante
20303005
Ref.Sonepar
GENC20303005
EAN
8434003177100
Material del conductor:
Cobre
Sección del conductor:
4 mm²
Categoría conductor:
Clase 5 = flexible
Número de núcleos:
1
Aislamiento del núcleo:
Goma
Apantallamiento:
no
Material funda exterior:
Poliolefina
Color cubierta:
Negro
Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6:
Eca
Diámetro exterior aprox.:
5.3 mm
Peso:
70 kg/km
Tensión nominal U0:
1500 kV
Tensión nominal U:
1800 kV
Un producto de GENERAL CABLE
Descubra la serie GENERAL CABLE


