GENERAL CABLE - CABLE EXZHELLENT-XXI ES 07Z1-K (AS)1x2,5mm2 AZ - 1656107AZP
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Material del conductor - Cobre
Superficie conductor - Descubierto
Sección del conductor - 2.5 mm²
Categoría conductor - Clase 5 = flexible
Packaging
200 metro
Huella de carbono del producto
546 Kg CO₂-eq/Km
Referencia del fabricante
1656107AZP
Ref.Sonepar
357894
EAN
8427361409884
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Material del conductor:
Cobre
Superficie conductor:
Descubierto
Sección del conductor:
2.5 mm²
Categoría conductor:
Clase 5 = flexible
Número de núcleos:
1
Aislamiento del núcleo:
Poliolefina
Color núcleo:
Azul
Temperatura de conductor máxima:
70 °C
Blindaje/refuerzo:
Ninguno
Material funda exterior:
Poliolefina
Color cubierta:
Azul
Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6:
Ninguno
Clase de comportamiento al humo acorde a EN 13501-6:
Ninguno
Clase europea gotas/partículas ardiendo acorde a EN 13501-6:
Ninguno
Clase europea acidez acorde a EN 13501-6:
Ninguno
Diámetro exterior aprox.:
3.5 mm
Tensión nominal U0:
450 V
Tensión nominal U:
750 V
Un producto de GENERAL CABLE
Descubra la serie GENERAL CABLE


