GENERAL CABLE - Cable Exzhellent® RC4Z1K( AS)1kV 3G2,5 verde

Grupo General Cable Sistemas, S.L.
CopiarCopiar
GENERAL CABLE - Cable Exzhellent® RC4Z1K( AS)1kV 3G2,5 verde

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Material del conductor - Cobre

  • Sección del conductor - 2.5 mm²

  • Categoría conductor - Clase 5 = flexible

  • Número de núcleos - 3

Packaging

  • 1 metro

Huella de carbono del producto

2992 Kg CO₂-eq/Km

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

C022307VDP

Ref.Sonepar

GENCC022307VDP

EAN

8427361456604

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Material del conductor:

Cobre

Sección del conductor:

2.5 mm²

Categoría conductor:

Clase 5 = flexible

Número de núcleos:

3

Aislamiento del núcleo:

Poliolefina

Especificación aislamiento de núcleo:

Polietileno (PE)

Con conductor de protección:

sí

Apantallamiento:

sí

Material funda exterior:

Poliolefina

Especificación material funda externa:

Otros

Color cubierta:

Verde

Nivel de humo bajo (de acuerdo con IEC 61034-2):

no

Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6:

Cca

Clase de comportamiento al humo acorde a EN 13501-6:

s1b

Clase europea gotas/partículas ardiendo acorde a EN 13501-6:

d1

Clase europea acidez acorde a EN 13501-6:

a1

Diámetro exterior aprox.:

11.5 mm

Tensión nominal U0:

600 V

Tensión nominal U:

1000 V

Peso:

140.4 kg/km

Cable Exzhellent® RC4Z1K, de color verde, flexible, fácil pelado, 3G2,5mm², para instalación en locales de pública concurrencia donde se requiera protección electromagnética. Incorpora conductor de cobre rígido Cu Clase 5, aislamiento de polietileno reticulado, temperatura máxima del conductor 90ºC

Un producto de GENERAL CABLE

Descubra la serie GENERAL CABLE