GENERAL CABLE - Cable HERSATENE Class 12/20 RH5Z1-OL AL 1x150 rojo (Bobina) - 20303270
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material del conductor - Aluminio
Superficie conductor - Descubierto
Sección del conductor - 150 mm²
Categoría conductor - Clase 2 = rígido de varios hilos
Forma del conductor - Redondo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
20303270
Ref.Sonepar
598532
EAN
8427361849185
Material del conductor:
Aluminio
Superficie conductor:
Descubierto
Sección del conductor:
150 mm²
Categoría conductor:
Clase 2 = rígido de varios hilos
Forma del conductor:
Redondo
Número de núcleos:
1
Aislamiento del núcleo:
Otros
Especificación aislamiento de núcleo:
Polietileno reticulado (XLPE)
Identificación de los conductores aislados según HD 308 S2:
no
Identificación del conductor:
Color
Revestimiento laminado:
no
Elementos de fibra óptica:
no
Con conductor de protección:
no
Capa de semiconducción interior:
no
Capa de semiconducción exterior:
no
Apantallamiento:
no
Hilo de desgarro:
no
Revestimiento de conductores:
no
Conductores con distinta sección:
0
Conductor concéntrico:
Ninguno
Material funda exterior:
Poliolefina
Especificación material funda externa:
Otros
Color cubierta:
Rojo
Geometría del cable:
Redondo
Revestimiento conductor:
no
Conductores de bloqueo longitudinal de agua:
no
Pantalla de bloqueo longitudinal de agua:
no
Retardante de llama según IEC 60332-1-2:
no
Retardante de llama según IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):
no
Retardante de llama según IEC 60332-3-22 (Cat A):
no
Retardante de llama según IEC 60332-3-23 (Cat B):
no
Retardante de llama según IEC 60332-3-24 (Cat C):
no
Retardante de llama según IEC 60332-3-25 (Cat D):
no
Nivel de humo bajo (de acuerdo con IEC 61034-2):
sí
Sin halógenos según IEC 60754-1:
sí
Sin halógeno (según IEC 60754-2):
sí
Sin halógenos según IEC 60754-3:
no
Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6:
Fca
Clase de comportamiento al humo acorde a EN 13501-6:
Ninguno
Clase europea gotas/partículas ardiendo acorde a EN 13501-6:
Ninguno
Clase europea acidez acorde a EN 13501-6:
Ninguno
Resistente al aceite (acc. EN 60811-404):
no
Diámetro exterior aprox.:
32.1 mm
Radio mínimo permitido de doblado, aplicación fija, instalación permanente:
486 mm
Peso:
1092 kg/km
Temperatura de conductor máxima:
90 °C
Temperatura de funcionamiento, flexible:
-25...90 °C
Temperatura de funcionamiento, fija/rígido:
-25...90 °C
Tensión nominal U0:
12 kV
Tensión nominal U:
20 kV
Apropiado como cable de instalación:
sí
Certificado para aplicaciones navales:
no
Apropiado como cable de media tensión:
sí
Apropiado como cable de alta tensión:
no
Certificado para aplicaciones aeroportuarias:
no
Un producto de GENERAL CABLE
Descubra la serie GENERAL CABLE


