GENERAL CABLE - CABLE JT HD F/UTP6 4P LSZH B-1000 DCA

Grupo General Cable Sistemas, S.L.
CopiarCopiar
GENERAL CABLE - CABLE JT HD F/UTP6 4P LSZH B-1000 DCA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de cable - F/UTP

  • Dúplex - no

  • Material del conductor - Cobre

  • Superficie conductor - Descubierto

  • Tamaño AWG - 24

Packaging

  • 1 metro

Referencia del fabricante

60097720

Ref.Sonepar

1006485

EAN

8434003045775

Tipo de cable:

F/UTP

Dúplex:

no

Material del conductor:

Cobre

Superficie conductor:

Descubierto

Tamaño AWG:

24

Categoría conductor:

Clase 1 = rígido de 1 hilo

Número de núcleos:

1

Número de elementos de filamento:

4

Elemento de conductor:

Pares

Aislamiento del núcleo:

Otros

Especificación aislamiento de núcleo:

Polietileno (PE)

Identificación de los conductores aislados según HD 308 S2:

no

Identificación del conductor:

Color

Tipo de apantallamiento (del conductor):

Ninguno

Tipo de Trenzado:

Haces y capas

Apantallamiento/malla sobre el conductor:

Film

Cable de bloqueo de agua longitudinal:

no

Cable de bloqueo de agua radial:

no

Subterráneo:

no

Tipo autorizado de instalación subterránea:

Tubo de instalación subterráneo

Revestimiento de protección:

Ninguno

Material funda exterior:

Poliolefina

Especificación material funda externa:

Otros

Color cubierta:

Blanco

Número de capas de revestimiento:

1

Blindaje/refuerzo:

Ninguno

Geometría del cable:

Redondo

Retardante de llama según IEC 60332-1-2:

Retardante de llama según IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):

no

Retardante de llama según IEC 60332-3-22 (Cat A):

no

Retardante de llama según IEC 60332-3-23 (Cat B):

no

Retardante de llama según IEC 60332-3-24 (Cat C):

no

Retardante de llama según IEC 60332-3-25 (Cat D):

no

Nivel de humo bajo (de acuerdo con IEC 61034-2):

Sin halógenos según IEC 60754-1:

Sin halógeno (según IEC 60754-2):

Sin halógenos según IEC 60754-3:

no

Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6:

Dca

Clase de comportamiento al humo acorde a EN 13501-6:

s2

Clase europea gotas/partículas ardiendo acorde a EN 13501-6:

d2

Clase europea acidez acorde a EN 13501-6:

a1

Integridad del circuito según IEC 60331-23:

no

Resistente al aceite (acc. EN 60811-404):

no

Temperatura de funcionamiento, flexible:

-5...50 °C

Temperatura de funcionamiento, fija/rígido:

-20...70 °C

Categoría:

6

Valor NVP:

72 %

Certificado para aplicaciones navales:

no

Clase de segregación acorde a EN 50174-2:

C

Apropiado para cable telefónico:

no

Apropiado para cable de datos de ordenador:

Apropiado como cable de señales:

no

Apto para uso como cable de alarma de seguridad:

no

Hilo de desgarro:

Con cable de desgarre:

no

Peso:

46 kg/km

Impedancia característica:

100 Ohm

Con protección contra roedores:

no

Hilos y cables. Otros tipos. Cable F-UTP 4x2 LSZH categoría 6 + blanca (Bobina 1000m)

Un producto de GENERAL CABLE

Descubra la serie GENERAL CABLE