GENERAL CABLE - CABLE TENAFLAX DN-F 1x70 1KV NEGRO - 1181115NGP
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material del conductor - Cobre
Superficie conductor - Descubierto
Sección del conductor - 70 mm²
Categoría conductor - Clase 5 = flexible
Número de núcleos - 1
Packaging
1 metro
Referencia del fabricante
1181115NGP
Ref.Sonepar
GENC1181115NGP
EAN
8427361084043
Material del conductor:
Cobre
Superficie conductor:
Descubierto
Sección del conductor:
70 mm²
Categoría conductor:
Clase 5 = flexible
Número de núcleos:
1
Aislamiento del núcleo:
Otros
Especificación aislamiento de núcleo:
Goma - etileno propileno (EPR)
Identificación del conductor:
Color
Con conductor de protección:
no
Temperatura de conductor máxima:
90 °C
Apantallamiento:
no
Color cubierta:
Negro
Nivel de humo bajo (de acuerdo con IEC 61034-2):
no
Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6:
Fca
Clase de comportamiento al humo acorde a EN 13501-6:
Ninguno
Clase europea gotas/partículas ardiendo acorde a EN 13501-6:
Ninguno
Clase europea acidez acorde a EN 13501-6:
Ninguno
Diámetro exterior aprox.:
19.2 mm
Tensión nominal U0:
0.6 V
Tensión nominal U:
1 V
Forma del conductor:
Redondo
Un producto de GENERAL CABLE
Descubra la serie GENERAL CABLE


