GENERAL CABLE - Cable U-UTP 4x2 LSZH categoría 6 blanca (Caja 305m) - 60087919
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de cable - U/UTP
Dúplex - no
Material del conductor - Cobre
Superficie conductor - Descubierto
Tamaño AWG - 24
Packaging
305 metro
Referencia del fabricante
60087919
Ref.Sonepar
598539
EAN
8434003027542
Tipo de cable:
U/UTP
Dúplex:
no
Material del conductor:
Cobre
Superficie conductor:
Descubierto
Tamaño AWG:
24
Categoría conductor:
Clase 1 = rígido de 1 hilo
Número de núcleos:
1
Número de elementos de filamento:
4
Elemento de conductor:
Pares
Aislamiento del núcleo:
Otros
Especificación aislamiento de núcleo:
Polietileno (PE)
Identificación de los conductores aislados según HD 308 S2:
no
Identificación del conductor:
Color
Tipo de apantallamiento (del conductor):
Ninguno
Tipo de Trenzado:
Haces y capas
Apantallamiento/malla sobre el conductor:
Ninguno
Cable de bloqueo de agua longitudinal:
no
Cable de bloqueo de agua radial:
no
Subterráneo:
no
Tipo autorizado de instalación subterránea:
Tubo de instalación subterráneo
Revestimiento de protección:
Ninguno
Material funda exterior:
Poliolefina
Especificación material funda externa:
Otros
Color cubierta:
Blanco
Número de capas de revestimiento:
1
Blindaje/refuerzo:
Ninguno
Geometría del cable:
Redondo
Retardante de llama según IEC 60332-1-2:
sí
Retardante de llama según IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):
no
Retardante de llama según IEC 60332-3-22 (Cat A):
no
Retardante de llama según IEC 60332-3-23 (Cat B):
no
Retardante de llama según IEC 60332-3-24 (Cat C):
no
Retardante de llama según IEC 60332-3-25 (Cat D):
no
Nivel de humo bajo (de acuerdo con IEC 61034-2):
sí
Sin halógenos según IEC 60754-1:
sí
Sin halógeno (según IEC 60754-2):
sí
Sin halógenos según IEC 60754-3:
no
Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6:
Dca
Clase de comportamiento al humo acorde a EN 13501-6:
s2
Clase europea gotas/partículas ardiendo acorde a EN 13501-6:
d2
Clase europea acidez acorde a EN 13501-6:
a1
Integridad del circuito según IEC 60331-23:
no
Resistente al aceite (acc. EN 60811-404):
no
Temperatura de funcionamiento, flexible:
-5...50 °C
Temperatura de funcionamiento, fija/rígido:
-20...70 °C
Categoría:
6
Valor NVP:
65 %
Certificado para aplicaciones navales:
no
Clase de segregación acorde a EN 50174-2:
B
Apropiado para cable telefónico:
no
Apropiado para cable de datos de ordenador:
sí
Apropiado como cable de señales:
no
Apto para uso como cable de alarma de seguridad:
no
Hilo de desgarro:
no
Con cable de desgarre:
no
Peso:
34 kg/km
Impedancia característica:
100 Ohm
Con protección contra roedores:
no
Un producto de GENERAL CABLE
Descubra la serie GENERAL CABLE


