GENERAL CABLE - COND.APANT.L.H.Z1C4Z1-K 4G1,5 20344307 - 20344307

Grupo General Cable Sistemas, S.L.
CopiarCopiar
GENERAL CABLE - COND.APANT.L.H.Z1C4Z1-K 4G1,5 20344307

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

20344307

Ref.Sonepar

1113817

EAN

8499216241468

Fabricado con energía eléctrica 100% renovable, contiene cobre reciclado, sistema circular de retorno, reparación y reutilización de bobinas. Diseñado según IEC 60502-1. Cable apantallado con trenza de cobre (cobertura 60%). Tipo Z1C4Z1-K (AS) con conductores de cobre flexible, tensión asignada 300/500V y de alta seguridad (AS). Aislamiento de poliolefinas (Z1). Clase de reacción al fuego Cca-s1b,d1,a1. Libre de halógenos, no propagador de la llama ni del incendio, baja emisión de humos, reducida emisión de calor, bajo desprendimiento de gotas/partículas incandescentes, baja emisión de gases tóxicos y nula emisión de gases corrosivos. Diseñado según IEC 60502-1.

Un producto de GENERAL CABLE

Descubra la serie GENERAL CABLE