GENERAL CABLE - Empalme ELASPEED 36 kV EPJMe/EC-1C-36-J-T1/T3-P1-1000

Grupo General Cable Sistemas, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo - Contracción en frío

  • Nivel de retracción - Otros

  • Sección transversal nominal desde/hasta - 800...1000 mm²

  • Longitud - 890 m

  • Temperatura de operación - 10...45 °C

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

CES28230397

Ref.Sonepar

1205173

EAN

8430220389906

Tipo:

Contracción en frío

Nivel de retracción:

Otros

Sección transversal nominal desde/hasta:

800...1000 mm²

Longitud:

890 m

Temperatura de operación:

10...45 °C

Color:

Negro

Transparente:

no

Empalme ELASPEED 36 kV EPJMe/EC-1C-36-J-T1/T3-P1-1000

Un producto de GENERAL CABLE

Descubra la serie GENERAL CABLE