Fin de vida

GENERAL CABLE - ENERGY RV-K FOC 1kV 3G16 NEGRO - 1994311NGP

Grupo General Cable Sistemas, S.L.
CopiarCopiar
GENERAL CABLE - ENERGY RV-K FOC 1kV 3G16  NEGRO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 metro

Referencia del fabricante

1994311NGP

Ref.Sonepar

570384

EAN

8427361144860

Fabricado con energía eléctrica 100% renovable, emisión de 2,879 t de CO2 x km de cable, contiene cobre reciclado, sistema circular de retorno, reparación y reutilización de bobinas. Diseñado según UNE 21123-2. Cable de fácil pelado y alta flexibilidad tipo RV-K con conductores de cobre flexible y tensión nominal 0,6/1kV. Aislamiento de XLPE y cubierta de PVC. Clase de reacción al fuego Eca. Baja emisión de halógenos y no propagador de la llama.

Un producto de GENERAL CABLE

Descubra la serie GENERAL CABLE