GENERAL CABLE - EXZHEKKENT XXI TRIFACIL H07Z1K 3/10+1,5 - 1S2961099P
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Material del conductor - Cobre
Superficie conductor - Descubierto
Sección del conductor - 10 mm²
Categoría conductor - Clase 5 = flexible
Packaging
1 metro
Huella de carbono del producto
924 Kg CO₂-eq/Km
Referencia del fabricante
1S2961099P
Ref.Sonepar
GENC1S2961099P
EAN
8427361330256
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Material del conductor:
Cobre
Superficie conductor:
Descubierto
Sección del conductor:
10 mm²
Categoría conductor:
Clase 5 = flexible
Número de núcleos:
4
Aislamiento del núcleo:
Poliolefina
Color núcleo:
Varios
Temperatura de conductor máxima:
70 °C
Blindaje/refuerzo:
Ninguno
Material funda exterior:
Poliolefina
Nivel de humo bajo (de acuerdo con IEC 61034-2):
sí
Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6:
Cca
Clase de comportamiento al humo acorde a EN 13501-6:
s1a
Clase europea gotas/partículas ardiendo acorde a EN 13501-6:
d1
Clase europea acidez acorde a EN 13501-6:
a1
Diámetro exterior aprox.:
12.9 mm
Tensión nominal U0:
450 V
Tensión nominal U:
750 V
Un producto de GENERAL CABLE
Descubra la serie GENERAL CABLE


