GENERAL CABLE - EXZHELLENT XXI 07Z1-K AS 1x4 C100 ROJO - 1S23108RJP
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Material del conductor - Cobre
Sección del conductor - 4 mm²
Categoría conductor - Clase 5 = flexible
Número de núcleos - 1
Packaging
100 metro
Huella de carbono del producto
1065 Kg CO₂-eq/Km
Referencia del fabricante
1S23108RJP
Ref.Sonepar
GENC1S23108RJP
EAN
8427361410033
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Material del conductor:
Cobre
Sección del conductor:
4 mm²
Categoría conductor:
Clase 5 = flexible
Número de núcleos:
1
Aislamiento del núcleo:
Poliolefina
Con conductor de protección:
no
Apantallamiento:
no
Nivel de humo bajo (de acuerdo con IEC 61034-2):
sí
Tensión nominal U0:
0.45 V
Tensión nominal U:
0.75 V
Un producto de GENERAL CABLE
Descubra la serie GENERAL CABLE


