GENERAL CABLE - EXZHELLENT-XXI RZ1-K (AS) 1KV 1X4 VERDE - 20302878
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sección del conductor - 4 mm²
Categoría conductor - Clase 5 = flexible
Número de núcleos - 1
Aislamiento del núcleo - Poliolefina
Identificación del conductor - Color
Packaging
1 metro
Referencia del fabricante
20302878
Ref.Sonepar
GENC1S48108VDP
EAN
8434003149404
Sección del conductor:
4 mm²
Categoría conductor:
Clase 5 = flexible
Número de núcleos:
1
Aislamiento del núcleo:
Poliolefina
Identificación del conductor:
Color
Apantallamiento:
no
Material funda exterior:
Poliolefina
Nivel de humo bajo (de acuerdo con IEC 61034-2):
sí
Tensión nominal U0:
600 V
Tensión nominal U:
1000 V
Un producto de GENERAL CABLE
Descubra la serie GENERAL CABLE


