GENERAL CABLE - FIREX PROTECH H07Z1-K CCA AS 1.5 AV C100 - 20205070
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Material del conductor - Cobre
Sección del conductor - 1.5 mm²
Categoría conductor - Clase 5 = flexible
Número de núcleos - 1
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
546 Kg CO₂-eq/Km
Referencia del fabricante
20205070
Ref.Sonepar
GENC20205070
EAN
8499211802756
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Material del conductor:
Cobre
Sección del conductor:
1.5 mm²
Categoría conductor:
Clase 5 = flexible
Número de núcleos:
1
Aislamiento del núcleo:
Poliolefina
Color núcleo:
Verde/amarillo
Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6:
Cca
Clase de comportamiento al humo acorde a EN 13501-6:
s1b
Clase europea gotas/partículas ardiendo acorde a EN 13501-6:
d1
Clase europea acidez acorde a EN 13501-6:
a1
Diámetro exterior aprox.:
3.4 mm
Tensión nominal U0:
450 V
Tensión nominal U:
750 V
Peso:
20 kg/km
Un producto de GENERAL CABLE
Descubra la serie GENERAL CABLE


