GENERAL CABLE - HARMOHNY XZ1(S) 0,6/1 kV 1x150 Al2 - 1690118NGP
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 metro
Referencia del fabricante
1690118NGP
Ref.Sonepar
570358
EAN
8427361431915
El Cable HARMOHNY XZ1(S) aluminio 0,6/1KV de 1x150mm² es un cable con el conductor de aluminio con tensión asignada 0,6/1 kV, clase 2 según IEC 60228, un aislamiento de polietileno reticulado, tipo XLPE y con una cubierta exterior de poliolefina termoplástica libre de halógenos de alta resistencia mecánica . HARMOHNY XZ1 es un cable de seguridad con características de no propagación de la llama, libre de halógenos, baja acidez y corrosividad de los gases y baja opacidad de los humos emitidos durante la combustión. Resistencia a la intemperie, al desgarro y a la abrasión. Resistencia a la entrada de agua por adherencia de la cubierta al aislamiento. Temperatura máxima del conductor: +90 ºC Normativa de construcción: 603-5X Normativa de reacción al fuego: IEC 60332-1-2, EN 60332-1-2, IEC 60754-1, EN 60754-1, IEC 60754-2, EN 60754-2, IEC 61034, EN 61034 Aplicaciones: Cable de distribución de energía de baja tensión especialmente concebido para instalaciones interiores, exteriores, entubadas y/o directamente enterradas.
Un producto de GENERAL CABLE
Descubra la serie GENERAL CABLE


