GENERAL CABLE - HERSATENE RH5Z1 12/20KV 1X240MM AL - 7392120RJP
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Material del conductor - Aluminio
Superficie conductor - Descubierto
Sección del conductor - 240 mm²
Categoría conductor - Clase 2 = rígido de varios hilos
Packaging
1 metro
Huella de carbono del producto
8173 Kg CO₂-eq/Km
Referencia del fabricante
7392120RJP
Ref.Sonepar
GENC7392120RJP
EAN
8499218700130
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Material del conductor:
Aluminio
Superficie conductor:
Descubierto
Sección del conductor:
240 mm²
Categoría conductor:
Clase 2 = rígido de varios hilos
Forma del conductor:
Redondo
Número de núcleos:
1
Aislamiento del núcleo:
Otros
Especificación aislamiento de núcleo:
Polietileno (PE)
Identificación del conductor:
Color
Capa de semiconducción interior:
sí
Capa de semiconducción exterior:
sí
Apantallamiento:
sí
Material funda exterior:
Poliolefina
Especificación material funda externa:
Polietileno (PE)
Color cubierta:
Rojo
Sin halógeno (según IEC 60754-2):
sí
Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6:
Fca
Clase de comportamiento al humo acorde a EN 13501-6:
Ninguno
Clase europea gotas/partículas ardiendo acorde a EN 13501-6:
Ninguno
Clase europea acidez acorde a EN 13501-6:
Ninguno
Diámetro exterior aprox.:
37.3 mm
Temperatura de conductor máxima:
90 °C
Tensión nominal U0:
12 kV
Tensión nominal U:
20 kV
Un producto de GENERAL CABLE
Descubra la serie GENERAL CABLE


