GENERAL CABLE - HERSATENE RHZ1 12/20 1x95 H16 Al2 ROJO - 20303277

Grupo General Cable Sistemas, S.L.
CopiarCopiar
GENERAL CABLE - HERSATENE RHZ1 12/20 1x95 H16 Al2  ROJO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Material del conductor - Aluminio

  • Superficie conductor - Descubierto

  • Sección del conductor - 95 mm²

  • Categoría conductor - Clase 2 = rígido de varios hilos

Packaging

  • 1 metro

Huella de carbono del producto

3949 Kg CO₂-eq/Km

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

20303277

Ref.Sonepar

GENC1282116RJP

EAN

8427361256532

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Material del conductor:

Aluminio

Superficie conductor:

Descubierto

Sección del conductor:

95 mm²

Categoría conductor:

Clase 2 = rígido de varios hilos

Forma del conductor:

Redondo

Número de núcleos:

1

Aislamiento del núcleo:

Otros

Especificación aislamiento de núcleo:

Polietileno reticulado (XLPE)

Identificación del conductor:

Color

Revestimiento laminado:

no

Elementos de fibra óptica:

no

Capa de semiconducción interior:

no

Capa de semiconducción exterior:

no

Apantallamiento:

sí

Hilo de desgarro:

no

Revestimiento de conductores:

no

Conductor concéntrico:

Ninguno

Material funda exterior:

Poliolefina

Especificación material funda externa:

Otros

Color cubierta:

Rojo

Revestimiento conductor:

no

Conductores de bloqueo longitudinal de agua:

no

Pantalla de bloqueo longitudinal de agua:

sí

Nivel de humo bajo (de acuerdo con IEC 61034-2):

sí

Sin halógeno (según IEC 60754-2):

sí

Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6:

Fca

Clase de comportamiento al humo acorde a EN 13501-6:

Ninguno

Clase europea gotas/partículas ardiendo acorde a EN 13501-6:

Ninguno

Clase europea acidez acorde a EN 13501-6:

Ninguno

Resistente al aceite (acc. EN 60811-404):

no

Diámetro exterior aprox.:

28.2 mm

Temperatura de conductor máxima:

90 °C

Temperatura de funcionamiento, flexible:

0...70 °C

Temperatura de funcionamiento, fija/rígido:

0...70 °C

Tensión nominal U0:

12 kV

Tensión nominal U:

20 kV

HERSATENE RHZ1-OL 12/20 1x95 H16 BOB

Un producto de GENERAL CABLE

Descubra la serie GENERAL CABLE