GENERAL CABLE - SEGURFOC-331 SZ1-K (AS+) 1kV 3G4 NARANJA - 20302984

Grupo General Cable Sistemas, S.L.
CopiarCopiar
GENERAL CABLE - SEGURFOC-331 SZ1-K (AS+) 1kV 3G4  NARANJA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Material del conductor - Cobre

  • Superficie conductor - Descubierto

  • Sección del conductor - 4 mm²

  • Categoría conductor - Clase 5 = flexible

Packaging

  • 1 metro

Huella de carbono del producto

3008 Kg CO₂-eq/Km

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

20302984

Ref.Sonepar

GENC1S37308NJP

EAN

8434003172365

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Material del conductor:

Cobre

Superficie conductor:

Descubierto

Sección del conductor:

4 mm²

Categoría conductor:

Clase 5 = flexible

Forma del conductor:

Redondo

Número de núcleos:

3

Aislamiento del núcleo:

Otros

Especificación aislamiento de núcleo:

Goma - silicona (SIR)

Identificación del conductor:

Color

Revestimiento laminado:

no

Elementos de fibra óptica:

no

Capa de semiconducción interior:

no

Capa de semiconducción exterior:

no

Apantallamiento:

no

Hilo de desgarro:

no

Revestimiento de conductores:

no

Conductor concéntrico:

Ninguno

Material funda exterior:

Poliolefina

Especificación material funda externa:

Otros

Color cubierta:

Naranja

Revestimiento conductor:

no

Conductores de bloqueo longitudinal de agua:

no

Pantalla de bloqueo longitudinal de agua:

no

Nivel de humo bajo (de acuerdo con IEC 61034-2):

sí

Sin halógeno (según IEC 60754-2):

sí

Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6:

Cca

Clase de comportamiento al humo acorde a EN 13501-6:

s1b

Clase europea gotas/partículas ardiendo acorde a EN 13501-6:

d1

Clase europea acidez acorde a EN 13501-6:

a1

Resistente al aceite (acc. EN 60811-404):

no

Diámetro exterior aprox.:

14.4 mm

Radio mínimo permitido de doblado, aplicación fija, instalación permanente:

57.6 mm

Temperatura de conductor máxima:

90 °C

Temperatura de funcionamiento, flexible:

0...70 °C

Temperatura de funcionamiento, fija/rígido:

0...70 °C

Tensión nominal U0:

0.6 kV

Tensión nominal U:

1 kV

SEGURFOC 331 SZ1-K (AS+) 1kV 3G4 BOB

Un producto de GENERAL CABLE

Descubra la serie GENERAL CABLE