GENERAL MARKING - Cinta impresión MG-ETR monocromática gris - 991607
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Color del texto - Plata
Color de la cinta - Plata
Longitud correa/cinta/unión - 200 m
Anchura de banda - 120 mm
Resistente al calor - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
991607
Ref.Sonepar
377211
EAN
8016692541730
Color del texto:
Plata
Color de la cinta:
Plata
Longitud correa/cinta/unión:
200 m
Anchura de banda:
120 mm
Resistente al calor:
sí
Cinta de impresión monocromática MG2-ETR diseñada para impresoras de transferencia. Esta cinta cuenta con una gran resistencia frente al calor, la desfragmentación y las acciones de agentes químicos y atmosféricos como el alcohol etílico y los rayos UVA respectivamente. Se presenta en color plata, con una anchura de 120mm y una longitud de 200m.
Un producto de GENERAL MARKING
Descubra la serie GENERAL MARKING


