GENERAL MARKING - Cinta impresión MG-ETR monocromática verde - 991603
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Color del texto - Verde
Color de la cinta - Verde
Longitud correa/cinta/unión - 200 m
Anchura de banda - 120 mm
Resistente al calor - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
991603
Ref.Sonepar
459969
EAN
8016692517810
Color del texto:
Verde
Color de la cinta:
Verde
Longitud correa/cinta/unión:
200 m
Anchura de banda:
120 mm
Resistente al calor:
sí
Cinta de impresión monocromática MG2-ETR diseñada para impresoras de transferencia. Esta cinta cuenta con una gran resistencia frente al calor, la desfragmentación y las acciones de agentes químicos y atmosféricos como el alcohol etílico y los rayos UVA respectivamente. Se presenta en color verde, con una anchura de 120mm y una longitud de 200m.
Un producto de GENERAL MARKING
Descubra la serie GENERAL MARKING


