GENERAL MARKING - Cinta impresión TRPR-060 monocromática negro

Cembre S.L.U
CopiarCopiar
GENERAL MARKING - Cinta impresión TRPR-060 monocromática negro

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Color del texto - Negro

  • Color de la cinta - Negro

  • Longitud correa/cinta/unión - 360 m

  • Anchura de banda - 60 mm

  • Resistente al calor -

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

844121

Ref.Sonepar

377217

EAN

8016692677484

Color del texto:

Negro

Color de la cinta:

Negro

Longitud correa/cinta/unión:

360 m

Anchura de banda:

60 mm

Resistente al calor:

Cinta de impresión de alta calidad TRPR-060 PREMIUM para ROLLY2000 TR2. Este producto, además de estar diseñado para la impresión de fundas termorretráctiles, se caracteriza por su carácter indeleble y resistente frente a los arañazos y la desfragmentación. Se presenta con color negro, con un área de impresión de 105mm, una anchura de 60mm y una longitud de 350m.

Un producto de GENERAL MARKING

Descubra la serie GENERAL MARKING