GENERAL MARKING - Cinta TRR-055 para impresora negro - 842121
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Color del texto - Negro
Color de la cinta - Negro
Longitud correa/cinta/unión - 360 m
Anchura de banda - 110 mm
Resistente al calor - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
842121
Ref.Sonepar
377216
EAN
8016692607559
Color del texto:
Negro
Color de la cinta:
Negro
Longitud correa/cinta/unión:
360 m
Anchura de banda:
110 mm
Resistente al calor:
sí
Cinta de impresión de alta calidad TRR-055 para ROLLY2000 TR2. Este producto, además de estar diseñado para la impresión de fundas termorretráctiles, se caracteriza por su carácter indeleble y resistente frente a los arañazos y la desfragmentación. Se presenta con color negro, con un área de impresión de 105mm, una anchura de 60mm y una longitud de 350m.
Un producto de GENERAL MARKING
Descubra la serie GENERAL MARKING


