GENERAL MARKING - Cinta XTL VY 1868751 12mm negro-blanco - 1868751
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Color del texto - Negro
Color de la cinta - Blanco
Longitud correa/cinta/unión - 7 m
Anchura de banda - 12 mm
Resistente al calor - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1868751
Ref.Sonepar
459978
EAN
05474197604
Color del texto:
Negro
Color de la cinta:
Blanco
Longitud correa/cinta/unión:
7 m
Anchura de banda:
12 mm
Resistente al calor:
sí
Cinta XTL VY 1868751 12mm negro-blanco. Electricidad. Hilos y cables. Sistema de identificación de cables
Un producto de GENERAL MARKING
Descubra la serie GENERAL MARKING


