GENERAL MARKING - Etiqueta adhesiva MG-PYT 47814 52x107mm gris - 47814
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - sí
Texto - Sin inscripción
Color - Otros
Transparente - no
Magnético - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
47814
Ref.Sonepar
377188
EAN
8016692548616
Auto adhesivo:
sí
Texto:
Sin inscripción
Color:
Otros
Transparente:
no
Magnético:
no
Longitud:
107 mm
Altura:
52 mm
Etiqueta adhesiva MG-PYT elaborada a partir de film de poliéster con un rango térmico de -40°C a 130°C y con una temperatura de uso que abarca desde los 10°C hasta los 40°C. Esta etiqueta adhesiva de poliéster está diseñada para marcar componentes y, en comparación con las de film de PVC, cuenta con una mayor resistencia frente a las altas temperaturas, las variaciones térmicas y el encogimiento. Se presenta con unas medidas de 52x107mm, en color gris metálico y 2 etiquetas en cada lámina.
Un producto de GENERAL MARKING
Descubra la serie GENERAL MARKING


