GENERAL MARKING - Etiqueta adhesiva MG-VCT 48045 9x15mm amarillo - 48045
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - sí
Texto - Sin inscripción
Color - Amarillo
Transparente - no
Magnético - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
48045
Ref.Sonepar
377184
EAN
8016692416946
Auto adhesivo:
sí
Texto:
Sin inscripción
Color:
Amarillo
Transparente:
no
Magnético:
no
Anchura:
15 mm
Altura:
9 mm
Etiqueta adhesiva permanente MG-VCT elaborada a partir de tela de algodón, recubierta de acrílico y resistente al envejecimiento, con un rango térmico de -40°C a 150°C y una temperatura de uso que abarca desde los 10°C hasta los 40°C. Esta etiqueta dieléctrica está diseñada para identificar los distintos componentes de un cuadro eléctrico. Se presenta con unas medidas de 9x15mm, en color amarillo y 70 etiquetas en cada lámina.
Un producto de GENERAL MARKING
Descubra la serie GENERAL MARKING


