GENERAL MARKING - Etiqueta adhesiva MG-VYT 46813 105x110mm para componentes gris - 46813
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - sí
Texto - Sin inscripción
Color - Otros
Transparente - no
Magnético - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
46813
Ref.Sonepar
424420
EAN
8016692586106
Auto adhesivo:
sí
Texto:
Sin inscripción
Color:
Otros
Transparente:
no
Magnético:
no
Longitud:
110 mm
Anchura:
0.1 mm
Altura:
105 mm
Etiqueta adhesiva MG-VYT elaborada a partir de PVC film dieléctrico con un rango térmico de -30°C a 70°C y una temperatura de uso que abarca desde los 10°C hasta los 40°C. Esta etiqueta está diseñada para firmar componentes internos y externos. Se presenta con unas medidas de 105x110mm, en color gris metálico y 1 etiqueta en cada lámina.
Un producto de GENERAL MARKING
Descubra la serie GENERAL MARKING


