GENERAL MARKING - Etiqueta alfanumérica ANL 374106-Q 25x16mm amarillo - 374106-Q

Cembre S.L.U
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Auto adhesivo - sí

  • Texto - Con inscripción

  • Color - Amarillo

  • Transparente - no

  • Magnético - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

374106-Q

Ref.Sonepar

377233

EAN

8016692784991

Auto adhesivo:

sí

Texto:

Con inscripción

Color:

Amarillo

Transparente:

no

Magnético:

no

Longitud:

25 mm

Anchura:

16 mm

Altura:

0.1 mm

A completar con la letra.

Un producto de GENERAL MARKING

Descubra la serie GENERAL MARKING