GENERAL MARKING - Etiqueta autolaminable KM-ROLL-100 58953-023N 25x23mm blanco - 58953-023N
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - sí
Texto - Sin inscripción
Color - Blanco
Transparente - sí
Magnético - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
58953-023N
Ref.Sonepar
377215
EAN
8016692565330
Auto adhesivo:
sí
Texto:
Sin inscripción
Color:
Blanco
Transparente:
sí
Magnético:
no
Longitud:
100 mm
Anchura:
15 mm
Altura:
0.2 mm
Marcacable adhesivo pretroqueladas Material PET Sin Halógenos sí Adhesivo sí Pretroqueladas sí Forma geométrica rectangulares, ángulos redondeados Rango térmico Min -40 °C Rango térmico Max 125 °C Temperatura de aplicación Min 10 °C Temperatura de aplicación Max 40 °C.
Un producto de GENERAL MARKING
Descubra la serie GENERAL MARKING


