GENERAL MARKING - Etiqueta CS-EY 700401 tierra 16mm para maquinaria - 700401

Cembre S.L.U
CopiarCopiar
GENERAL MARKING - Etiqueta CS-EY 700401 tierra 16mm para maquinaria

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Policloruro de vinilo (PVC)

  • Impermeable - no

  • Con símbolo de alerta/información - sí

  • Con texto de alerta/información - no

Packaging

  • 140 Unid.

Referencia del fabricante

700401

Ref.Sonepar

377247

EAN

8016692400488

Material:

Plástico

Calidad de material:

Policloruro de vinilo (PVC)

Impermeable:

no

Con símbolo de alerta/información:

sí

Con texto de alerta/información:

no

Diámetro:

16 mm

Grosor:

0.1 mm

Color:

Amarillo

Después de encendido:

sí

Método de montaje:

Pared

Etiqueta de tierra CS-EY para maquinaria, fabricada a partir de film de PVC blando VY278 autoextinguible con un grosor de 0,1mm y resistencia frente al agua, aceites, grasa, alcohol, detergentes, sustancias alcalinas y agentes atmosféricos. Ostenta un rango térmico que abarca desde los -30°C hasta los 80°C. Esta etiqueta está diseñada para marcar equipos, máquinas e instalaciones en varios idiomas. Se presenta con unas medidas de 16mm y 28 etiquetas en lámina.

Un producto de GENERAL MARKING

Descubra la serie GENERAL MARKING