GENERAL MARKING - Etiqueta CS-L2 700102 fase 2 20mm para maquinaria - 700102

Cembre S.L.U
CopiarCopiar
GENERAL MARKING - Etiqueta CS-L2 700102 fase 2 20mm para maquinaria

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Policloruro de vinilo (PVC)

  • Impermeable - no

  • Con símbolo de alerta/información - sí

  • Con texto de alerta/información - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

700102

Ref.Sonepar

377242

EAN

8016692400280

Material:

Plástico

Calidad de material:

Policloruro de vinilo (PVC)

Impermeable:

no

Con símbolo de alerta/información:

sí

Con texto de alerta/información:

no

Diámetro:

20 mm

Grosor:

0.1 mm

Color:

Negro

Después de encendido:

sí

Método de montaje:

Pared

Etiqueta de fase 2 CS-L2 para maquinaria, fabricada a partir de film de PVC blando VY278 autoextinguible con un grosor de 0,1mm y resistencia frente al agua, aceites, grasa, alcohol, detergentes, sustancias alcalinas y agentes atmosféricos. Ostenta un rango térmico que abarca desde los -30°C hasta los 80°C. Esta etiqueta está diseñada para marcar equipos, máquinas e instalaciones en varios idiomas. Se presenta con unas medidas de 20mm y 18 etiquetas en lámina.

Un producto de GENERAL MARKING

Descubra la serie GENERAL MARKING