GENERAL MARKING - Etiqueta CS-PEN 701301 neutro con función de protección 16mm para maquinaria - 701301
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Plástico
Calidad de material - Policloruro de vinilo (PVC)
Impermeable - no
Con símbolo de alerta/información - sí
Con texto de alerta/información - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
701301
Ref.Sonepar
377251
EAN
8016692401119
Material:
Plástico
Calidad de material:
Policloruro de vinilo (PVC)
Impermeable:
no
Con símbolo de alerta/información:
sí
Con texto de alerta/información:
no
Diámetro:
16 mm
Grosor:
0.1 mm
Color:
Otros
Después de encendido:
sí
Método de montaje:
Pared
Un producto de GENERAL MARKING
Descubra la serie GENERAL MARKING


