GENERAL MARKING - Etiqueta de advertencia WSE 204500VR-E 60mm - 204500VR-E

Cembre S.L.U
CopiarCopiar
GENERAL MARKING - Etiqueta de advertencia WSE 204500VR-E 60mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Policloruro de vinilo (PVC)

  • Impermeable - no

  • Con símbolo de alerta/información - sí

  • Con texto de alerta/información - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

204500VR-E

Ref.Sonepar

377235

EAN

8016692923079

Material:

Plástico

Calidad de material:

Policloruro de vinilo (PVC)

Impermeable:

no

Con símbolo de alerta/información:

sí

Con texto de alerta/información:

sí

Diámetro:

60 mm

Grosor:

0.2 mm

Color:

Amarillo

Después de encendido:

sí

Método de montaje:

Pared

Etiqueta de advertencia WSE fabricada a partir de film de PVC rígido VY278 autoextinguible con un grosor de 0,1mm, sin adhesivo y resistencia frente al agua, aceites, grasa, alcohol, detergentes, sustancias alcalinas y agentes atmosféricos. Esta etiqueta está diseñada para marcar equipos, máquinas e instalaciones y señalar "Emergencia - STOP" en español. Se presenta con un rango térmico de -30°C a 80°C, unas medidas de 60mm y 1 etiqueta en lámina.

Un producto de GENERAL MARKING

Descubra la serie GENERAL MARKING