GENERAL MARKING - Etiqueta de seguridad MG-SAT-C 29802 37x74mm gris - 29802
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Texto - Sin inscripción
Color - Otros
Transparente - no
Magnético - no
Longitud - 74 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
29802
Ref.Sonepar
377189
EAN
8016692481692
Texto:
Sin inscripción
Color:
Otros
Transparente:
no
Magnético:
no
Longitud:
74 mm
Altura:
37 mm
Etiqueta de seguridad MG-SAT-C fabricada a partir de film de poliéster con un rango térmico de -40°C a 140°C. Esta pegatina de precinto de seguridad en color gris está diseñada para dejar sobre la superficie la inscripción cuadritos y actuar como medida de seguridad contra la manipulación. Este producto se presenta con unas medidas de 37x74mm y 2 placas en cada lámina.
Un producto de GENERAL MARKING
Descubra la serie GENERAL MARKING


