GENERAL MARKING - Etiqueta de seguridad MG-SAT-D 29902 37x74mm blanco - 29902
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - sí
Texto - Sin inscripción
Color - Blanco
Transparente - no
Magnético - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
29902
Ref.Sonepar
424421
EAN
8016692481753
Auto adhesivo:
sí
Texto:
Sin inscripción
Color:
Blanco
Transparente:
no
Magnético:
no
Longitud:
74 mm
Altura:
37 mm
Etiqueta de seguridad MG-SAT-D fabricada a partir de PE-HD polietileno de alta densidad con un rango térmico de -30°C a 80°C. Esta pegatina de precinto de seguridad en color blanco está diseñada para despegarse únicamente mediante delaminación y actuar como medida de seguridad contra la manipulación. Este producto se presenta con unas medidas de 37x74mm y 2 placas en cada lámina.
Un producto de GENERAL MARKING
Descubra la serie GENERAL MARKING


