GENERAL MARKING - Etiqueta MG-17.5-VY 15x107,5mm para componentes modulares blanco - 990746N
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - sí
Texto - Sin inscripción
Color - Amarillo
Transparente - no
Magnético - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
990746N
Ref.Sonepar
459960
EAN
8016692563077
Auto adhesivo:
sí
Texto:
Sin inscripción
Color:
Amarillo
Transparente:
no
Magnético:
no
Longitud:
107.5 mm
Anchura:
0.1 mm
Etiquetas para componentes modulares Forma geométrica rectangulares, ángulos rectos Pretroqueladas sí Temperatura de aplicación Min 10 °C Temperatura de aplicación Max 40 °C Rango térmico Min -40 °C Rango térmico Max 80 °C Material Pelicula de PVC Adhesivo sí.
Un producto de GENERAL MARKING
Descubra la serie GENERAL MARKING


