GENERAL MARKING - HS-TUBE 18054 BK-YE (9MM 3/8") - 18054
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Color del texto - Negro
Color de la cinta - Amarillo
Longitud correa/cinta/unión - 1.5 m
Anchura de banda - 9 mm
Resistente al calor - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
18054
Ref.Sonepar
459976
EAN
8499094827464
Color del texto:
Negro
Color de la cinta:
Amarillo
Longitud correa/cinta/unión:
1.5 m
Anchura de banda:
9 mm
Resistente al calor:
sí
Tubo termorretráctil 18054 9mm 3/8" negro / amarillo. Electricidad. Hilos y cables. Sistema de identificación de cables
Un producto de GENERAL MARKING
Descubra la serie GENERAL MARKING


