GENERAL MARKING - PLACA ADHESIVA MG-17.5-A COD.4115529
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Auto adhesivo - sí
Texto - Sin inscripción
Color - Otros
Transparente - no
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,03 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
990926
Ref.Sonepar
377191
EAN
8016692774510
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Auto adhesivo:
sí
Texto:
Sin inscripción
Color:
Otros
Transparente:
no
Magnético:
no
Longitud:
107.5 mm
Anchura:
0.3 mm
Altura:
15 mm
Un producto de GENERAL MARKING
Descubra la serie GENERAL MARKING


